Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG21 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT STK Kabelkanal
Lapp SKINDICHT STK Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     262-E895G04
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020860
EAN/GTIN:
     4044773363753
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verschlussschraube PG21 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG21
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Staubschutzplättchen, Verschlussschrauben ohne DIN, installationskanal weiß, verschlussschrauben ohne din, kabelverschraubung pg21, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,10744*
€ 0,15044*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,10686*
€ 0,15086*
19 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,108*
€ 0,1546*
250
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,172*
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 0,13965*
€ 0,19665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,19665*
€ 0,23401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18265*
€ 0,21735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17465*
€ 0,20783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13965*
€ 0,16618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 49,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.