Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG48 PA unbeh dgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG48RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019090 Mutter Sicherungsmutter PG48
Lapp SKINTOP 53019090 Mutter Sicherungsmutter PG48
Artikel-Nr.:
     262-E895G54
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019090
EAN/GTIN:
     4044773183252
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pa6
Gegenmutter PG48 PA unbeh dgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG48RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pg48, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9572*
€ 1,3872*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96052*
€ 1,39052*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9431*
€ 1,3967*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96866*
€ 1,39866*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0204*
€ 1,4804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,39866*
€ 1,66441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30866*
€ 1,55731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22866*
€ 1,46211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16866*
€ 1,39071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96866*
€ 1,15271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,9665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.