| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E895G86 Herst.-Nr.: 53325260 EAN/GTIN: 4044773163964 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube M25 unbeh sw SKINTOPDIX-M25260 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Oberflächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Kabelverschraubung, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung m25 messing messing lappkabel, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,57823* | € 0,76823* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5687* | € 0,773* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,5837* | € 0,7854* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,5998* | € 0,8078* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6192* | € 0,8092* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,4115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|