Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M25 unbeh sw SKINTOPDIX-M25370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     262-E895G87
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53325370
EAN/GTIN:
     4044773163834
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Verschlussschraube M25 unbeh sw SKINTOPDIX-M25370
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, lapp kabel kabelverschraubung m25, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5729*
€ 0,767*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57823*
€ 0,76823*
4 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5777*
€ 0,7792*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5802*
€ 0,7878*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6092*
€ 0,8092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76823*
€ 0,91419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74823*
€ 0,89039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68823*
€ 0,81899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65823*
€ 0,78329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57823*
€ 0,68809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,4115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53100007
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.