Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p ge schraub isol IVBWKN10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     262-E895H17
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.283.2227.0
EAN/GTIN:
     4015573157248
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Querverbinder 2p ge schraub isol IVBWKN10-2
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
0 A
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,7456*
€ 1,0656*
11 Tage
nicht lagernd
9
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,26*
10
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,29*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,972*
€ 1,4164*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,11087*
€ 1,58087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58087*
€ 1,88124
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,45087*
€ 1,72654
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,38087*
€ 1,64324
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,31087*
€ 1,55994
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 1,11087*
€ 1,32194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,8087* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.