Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Kupplung Kst IP20 ger sw hfr Schraubkl 10756


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10756 Steckdose Schwarz
MENNEKES 10756 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E895I73
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10756
EAN/GTIN:
     4015394034889
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung mennekes
SCHUKO Kupplung Kst IP20 ger sw hfr Schraubkl 10756
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 25,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,79*
€ 29,21*
1
€ 5,46*
ab € 22,47*
€ 30,32*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,59*
€ 31,70*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,82*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.