Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E896F34 Herst.-Nr.: 64070 EAN/GTIN: 4011459640705 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.Bel 20mm Mit Beleuchtung KKOL2001WS/T Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Einbautiefe: | 20 mm | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig | Höhe: | 20 mm | Länge: | 65 mm | Mit Beleuchtung: | ja | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türgong, grothe klingelknopf, notruf taster, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,05* | € 8,60* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,09* | € 8,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,38* | € 9,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,45* | € 9,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,88* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|