Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 25W BA15d 12V Birne Ø25x48mm farblos GSZ8591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 25W BA15d 12V Birne Ø25x48mm farblos
Kleinlampe 25W BA15d 12V Birne Ø25x48mm farblos
Artikel-Nr.:
     262-E896F45
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Kleinlampe 25W BA15d 12V Birne Ø25x48mm farblos GSZ8591
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
4500 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
48 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
25 - 25 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
2080 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15d 12v, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 15,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 15,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38593
ab € 10,39*
Ähnlich
Grothe
38592
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.