Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht AGL ge System T IP65 UC Aufb 5W TWL8717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerlicht AGL ge System T IP65 UC Aufb 5W
Dauerlicht AGL ge System T IP65 UC Aufb 5W
Artikel-Nr.:
     262-E896F52
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38717
EAN/GTIN:
     4011459387174
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlicht AGL ge System T IP65 UC Aufb 5W TWL8717
Weitere Informationen:
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Kalottenfarbe:
gelb
Lautstärke:
0 dB dB
Leistung:
5 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, lampenmodul signalsäule ip 65, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,52*
€ 40,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,76*
€ 40,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 40,75*
€ 3,90*
ab € 30,45*
€ 41,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,39*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38661
ab € 31,99*
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,14*
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,65*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.