Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht AGL gn System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw TBL8726


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht AGL gn System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw
Blinklicht AGL gn System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw
Artikel-Nr.:
     262-E896F55
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38726
EAN/GTIN:
     4011459387266
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blinklicht AGL gn System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw TBL8726
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 48 V
Betriebsspannung DC:
12 - 12 V
Farbe:
grün
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, blinkleuchte grün, dauerlicht, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,94*
€ 77,84*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,86*
€ 88,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.