Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht AGL ge System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw TBL8727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinklicht AGL ge System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw
Blinklicht AGL ge System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw
Artikel-Nr.:
     262-E896F56
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38727
EAN/GTIN:
     4011459387273
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinklicht gelb
blinkleuchte
Blinklicht AGL ge System T Ø75mm IP65 DC 48V50Hz sw TBL8727
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 48 V
Betriebsspannung DC:
12 - 12 V
Farbe:
gelb
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
10.08 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,27*
€ 78,12*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 69,12*
€ 89,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.