Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer elektr 24kW m.Display digi Funk-Fernbedienung A DDLEÖKOTD18/21/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer elektr 24kW m.Display digi Funk-Fernbedienung A
Durchlauferhitzer elektr 24kW m.Display digi Funk-Fernbedienung A
Artikel-Nr.:
     262-E898A34
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222398
EAN/GTIN:
     4041056022826
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Stellantrieb
Durchlauferhitzer elektr 24kW m.Display digi Funk-Fernbedienung A DDLEÖKOTD18/21/24
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
18 - 24 kW
Art der Regelung:
elektronisch
Bedienung:
Funk-Fernbedienung
Breite:
226 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
ja
Gewicht:
3.8 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
485 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Mit Display:
ja
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenninhalt:
0.4 l l
Nennleistung:
24 kW kW
Nennspannung 1:
380 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Temperaturanzeige:
digital
Tiefe:
93 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 24 kw durchlauferhitzer elektronisch, eib stellantrieb, durchlauferhitzer ip 25, Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 505,80*
€ 589,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,42*
€ 598,38*
Frei Haus
ab € 515,67*
€ 601,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 530,84*
€ 617,50*
6 Tage
15
€ 6,95*
ab € 513,95*
€ 622,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,50*
€ 734,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,55*
€ 728,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,46*
€ 697,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,81*
€ 674,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222399
ab € 474,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.