Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 16x16x2100mm rws unbeh LF-K 192qmm RAL9010 LEGRAND030004


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LEGR Minikanal 2100x16x16mm 30004 Kabelkanal DLP 30004
LEGR Minikanal 2100x16x16mm 30004 Kabelkanal DLP 30004
Artikel-Nr.:
     262-E898B00
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030004
EAN/GTIN:
     3245060300043
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 16x16x2100mm rws unbeh LF-K 192qmm RAL9010 LEGRAND030004
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
16 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
16 mm
Länge:
2100 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
192 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Minikanal, legrand pvc kabelrinne, minikanal, kabelbahnen kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,27*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,78*
€ 4,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
030021
ab € 11,37*
Ähnlich
Legrand
030804
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.