Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 16x40x2100mm rws unbeh LF-K RAL9010 LEGRAND030021


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand 030021 Kabelrinne
Legrand 030021 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     262-E898B02
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 16x40x2100mm rws unbeh LF-K RAL9010 LEGRAND030021
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
16 mm
Länge:
2100 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Minikanal, legrand pvc kabelrinne, minikanal, kabelbahnen kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,55*
€ 16,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,97*
€ 17,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,8194*
€ 20,9794*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,9794*
€ 24,96549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,4394*
€ 24,32289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,3894*
€ 23,07339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,6994*
€ 22,25229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,0294*
€ 21,45499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,8194*
€ 17,63509
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,4097* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
030004
ab € 2,71*
Ähnlich
Legrand
030804
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.