Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 10,5x9,6x2100mm rws 75qmm RAL9010 LEGRAND030098


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Legrand 030098 Kabelrinne
Legrand 030098 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     262-E898B05
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030098
EAN/GTIN:
     3245060300982
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 10,5x9,6x2100mm rws 75qmm RAL9010 LEGRAND030098
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
9.6 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
10.5 mm
Länge:
2100 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
75 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Minikanal, legrand pvc kabelrinne, minikanal, kabelbahnen kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,73*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.