Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898D84 Herst.-Nr.: 051366 EAN/GTIN: 3245060513665 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 abgew sw hfr Schraubkl LEGRAND051366 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | abgewinkelt | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, schutzkontakt-kupplung ip44, schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,64* | € 45,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,92* | € 46,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,20* | € 49,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,94* | € 51,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 48,35* | € 63,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|