Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 10DA gr f.Überspgsschutz m.Leistenmarkierung 46006.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E898I97
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46006.2
EAN/GTIN:
     4049759066574
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 10DA gr f.Überspgsschutz m.Leistenmarkierung 46006.2
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
20 - 26
Anschlussart:
LSA-Plus
Ausführung:
Anschlussleiste
Befestigungsmaß:
96 mm
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Farbe:
grau
Leiterdurchmesser:
0.8 - 0.8 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,38*
€ 6,67*
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 8,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.