Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenheizung 1,2kWqm 923x282mm EZ212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenheizkassette 95-002094
Deckenheizkassette 95-002094
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E898J49
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     95002094
EAN/GTIN:
     5703466116654
Suchbegriffe:
Deckenheizung
devi deckenheizung
deckenheizung
Deckenheizung 1,2kWqm 923x282mm EZ212
Weitere Informationen:
Breite:
282 mm mm
Fläche:
0 m² m²
Leistung:
1.2 kW/m² kW/m²
Länge:
923 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Deckenheizfolie, Folie, Folienheizung, Heizfolie, Heizung, Kunststofffolie, Vollheizung, Zusatzheizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,82*
€ 510,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,38*
€ 511,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,64*
€ 512,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,09*
€ 559,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 507,12*
€ 604,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,86*
€ 713,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,33*
€ 670,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.