Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø5x25mm Kabel PNP 0,8mm 10-30V bündig 3000Hz Zyl Gew NBB0,8-5GM25-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M5 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 0,8 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs M5 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 0,8 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     262-E899I70
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     053491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter ind DC Ø5x25mm Kabel PNP 0,8mm 10-30V bündig 3000Hz Zyl Gew NBB0,8-5GM25-E2
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
0.8 mm
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,09*
€ 72,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 72,75*
€ 5,46*
ab € 64,17*
€ 74,87*
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 76,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,87*
€ 90,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 4
ab € 4,66*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.