Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 20,5x32mm lire Alu rws RAL9010 besch TBD30-3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Endstück LF-K 20,5x32mm lire Alu rws RAL9010 besch TBD30-3
Artikel-Nr.:
     262-E900C56
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933003882
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 20,5x32mm lire Alu rws RAL9010 besch TBD30-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
20.5 mm
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
32 mm
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 28,30*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 24,07*
€ 32,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 65,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.