Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø15-19mm geschl Alu Schraubl gr IPA16AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle Ø15-19mm geschl Alu Schraubl gr IPA16AL
Artikel-Nr.:
     262-E900D10
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933001215
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Iso-Klemmschelle
Iso-Sockelschelle
Rohrschelle Ø15-19mm geschl Alu Schraubl gr IPA16AL
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:
15 - 19 mm
Geschlossen:
ja
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,20*
7 Tage
93
1
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 3,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.