Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø20mm geschl Alu Schraubl gr IPA20AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E900D11
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933001222
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Iso-Klemmschelle
Iso-Sockelschelle
Rohrschelle Ø20mm geschl Alu Schraubl gr IPA20AL
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 - 20 mm
Geschlossen:
ja
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,63*
2 Tage
587
1
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,70*
2 Tage
420
1
€ 4,98*
ab € 1,72*
€ 2,71*
7 Tage
869
1
€ 6,50*
ab € 2,59*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.