Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø50mm geschl Alu Schraubl gr IPA50AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E900D15
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933001260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Iso-Klemmschelle
Iso-Sockelschelle
Rohrschelle Ø50mm geschl Alu Schraubl gr IPA50AL
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 - 50 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,56699*
€ 3,39699*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,45*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,76*
2 Tage
22
1
€ 4,98*
ab € 2,49*
€ 3,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.