Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckbogen Ø32mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe IESB32AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E900D22
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933000966
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
Winkelstück
Alu-Steckbogen Ø32mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe IESB32AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
32 mm mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radius:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: steckbogen 90° aluminium, alu steckbogen, 90° winkelstück, Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,78*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 4,84561*
€ 7,10561*
1 Tag
16
€ 4,98*
ab € 4,94*
€ 7,23*
1 Tag
44
€ 4,99*
ab € 5,07*
€ 9,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.