Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängehaken gr Monsun Edst 5LY9004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglied V2A 5LY9004
Notglied V2A 5LY9004
Artikel-Nr.:
     262-E901G62
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LY9004
EAN/GTIN:
     4039806184368
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Abhängehaken gr Monsun Edst 5LY9004
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abhängehaken
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,68*
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,82*
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.