Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger 89mm 89mm 3f ST Zubehör 5NY2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E901I12
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY2015
EAN/GTIN:
     4039806199751
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Ausleger 89mm 89mm 3f ST Zubehör 5NY2015
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Art des Zubehörs:
Ausleger
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 458,67*
€ 534,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 487,98*
€ 570,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 507,76*
€ 592,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 557,57*
€ 641,94*
27 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 576,85*
€ 663,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,94*
€ 763,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,48*
€ 738,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,57*
€ 663,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.