Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelübergangskasten bl 5NY70001XK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelübergangskasten 1xE14 IP44 5NY70001XK
Kabelübergangskasten 1xE14 IP44 5NY70001XK
Artikel-Nr.:
     262-E901I26
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY70001XK
EAN/GTIN:
     4039806199959
Kabelübergangskasten bl 5NY70001XK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Kabelübergangskasten
Farbe:
blau
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,16*
€ 73,82*
€ 5,00*
ab € 58,43*
€ 75,20*
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 77,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,93*
€ 78,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,39*
€ 84,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY70001XE
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.