Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung KL.GLOCKE direkt Kst 5NA14701XG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung eisdekor 5NA14701XG
Abdeckung eisdekor 5NA14701XG
Artikel-Nr.:
     262-E903D70
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA14701XG
EAN/GTIN:
     4039806056016
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung KL.GLOCKE direkt Kst 5NA14701XG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,58*
€ 176,00*
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 179,82*
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 187,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,14*
€ 187,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,15*
€ 203,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.