Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul uws 1W A Plexo m.Bel AP IP55 mt ultraweiß Mit Beleuchtung LEGRAND069764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul uws 1W A Plexo m.Bel AP IP55 mt ultraweiß Mit Beleuchtung LEGRAND069764
Artikel-Nr.:
     262-E905A82
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069764
EAN/GTIN:
     3245060697648
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster
Wipptaster-Modul uws 1W A Plexo m.Bel AP IP55 mt ultraweiß Mit Beleuchtung LEGRAND069764
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
57 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Signallampe:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
9100
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.