Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 50-210W 12V ge 181x46x39mm Konv elektr.Trafo EVN200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 100-200W EVN 200
Trafo 100-200W EVN 200
Artikel-Nr.:
     262-E905E38
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     EVN200
EAN/GTIN:
     4037293012003
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Transformator 50-210W 12V ge 181x46x39mm Konv elektr.Trafo EVN200
Weitere Informationen:
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
0
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
46 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
230 - 240 V
Farbe:
gelb
Höhe:
39 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
50 - 210 W
Länge:
181 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,74*
€ 60,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,03*
€ 60,98*
€ 5,00*
ab € 46,49*
€ 61,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,12*
€ 64,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,08*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.