Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8250.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8250.40 Kabelverschraubungsteil
Kaiser 8250.40 Kabelverschraubungsteil
Artikel-Nr.:
     262-E905G30
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8250.40
EAN/GTIN:
     7611614093352
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
gegenmutter
Gegenmutter M50 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8250.40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m50, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,176*
€ 3,066*
1
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,32*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,5486*
€ 3,5686*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,5806*
€ 3,6106*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,60394*
€ 3,63394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,63394*
€ 4,32439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43394*
€ 4,08639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26394*
€ 3,88409
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60394*
€ 3,09869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,3394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.