Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8240.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Gegenmutter Kst. M40 8240.40 schwarz RAL9005
Kaiser Gegenmutter Kst. M40 8240.40 schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     262-E905G31
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8240.40
EAN/GTIN:
     7611614093369
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m40
gegenmutter
Gegenmutter M40 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8240.40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,5116*
€ 1,9616*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,772*
€ 2,292*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7943*
€ 2,3143*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,81064*
€ 2,34064*
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,34064*
€ 2,78536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24064*
€ 2,66636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81064*
€ 2,15466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.