Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8232.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8232.40 Kabelverschraubungsteil 100 Stück(e)
Kaiser 8232.40 Kabelverschraubungsteil 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E905G32
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8232.40
EAN/GTIN:
     7611614093376
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter
Gegenmutter M32 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8232.40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6752*
€ 0,8752*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7911*
€ 1,0211*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8011*
€ 1,0411*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,80832*
€ 1,04832*
1
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,04832*
€ 1,2475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99832*
€ 1,188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80832*
€ 0,9619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.