Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8225.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Gegenmutter Kst. M25 8225.40 schwarz RAL9005
Kaiser Gegenmutter Kst. M25 8225.40 schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     262-E905G33
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8225.40
EAN/GTIN:
     7611614093383
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25 pa
gegenmutter m25
Gegenmutter M25 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8225.40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3901*
€ 0,5301*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4574*
€ 0,6174*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4631*
€ 0,6231*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,46736*
€ 0,62736*
1
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62736*
€ 0,74656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56736*
€ 0,67516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54736*
€ 0,65136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46736*
€ 0,55616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.