Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8212.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Gegenmutter Kst. M12 8212.40 schwarz RAL9005
Kaiser Gegenmutter Kst. M12 8212.40 schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     262-E905G36
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8212.40
EAN/GTIN:
     7611614093437
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter M12 PA unbeh hfr sw Polyamid (PA) 8212.40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3008*
€ 0,3008*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2341*
€ 0,3141*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2738*
€ 0,3638*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2772*
€ 0,3672*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,27966*
€ 0,37966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37966*
€ 0,4518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34966*
€ 0,4161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33966*
€ 0,4042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31966*
€ 0,3804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30966*
€ 0,3685
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,27966*
€ 0,3328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.