Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst 32x18x42mm RAL7035 i.Feld MZN120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussabdeckung für LS-Schalter MZN120
Anschlussabdeckung für LS-Schalter MZN120
Artikel-Nr.:
     262-E905G90
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZN120
EAN/GTIN:
     3250614319921
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Klemmenabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung Kst 32x18x42mm RAL7035 i.Feld MZN120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
18 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
32 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 15,49*
1
€ 5,00*
ab € 11,50*
€ 16,23*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,58*
€ 16,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.