| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E906C98 Herst.-Nr.: 777500 EAN/GTIN: 4046548009637 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät zweikanal PNOZXV2P30/24VDC2N/O2N/OT Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 4 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Breite: | 45 mm mm | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Höhe: | 94 mm mm | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit Zulassung nach UL: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Tiefe: | 121 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,78* | € 263,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,35* | € 264,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,07* | € 265,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,12* | € 266,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 296,06* | € 330,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|