| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E906D09 Herst.-Nr.: 777354 EAN/GTIN: 4046548009705 |
| |
|
| | |
| Kontrollrelais 2-Hand 24VDC SichFunkt f.Sicherheitsf Mit Rückführkreis P2HZX4P24VAC3N/O1N/C Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 1 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 22.5 mm mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Höhe: | 94 mm mm | Mit Rückführkreis: | ja | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit Zulassung nach UL: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Tiefe: | 121 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja | Versorgungsspannung DC: | 24 - 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandrelais, Zweihandschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,61* | € 299,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,17* | € 299,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,41* | € 302,16* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,20* | € 308,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 336,40* | € 372,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|