Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogdigital IO-Modul DC 24V 4Ausgdigi Triac PNOZMO1P4SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZmulti Ausgangsmodul, 24 V dc / 5 Ausgänge
Pilz PNOZmulti Ausgangsmodul, 24 V dc / 5 Ausgänge
Pilz PNOZmulti Ausgangsmodul, 24 V dc / 5 Ausgänge
Pilz PNOZmulti Ausgangsmodul, 24 V dc / 5 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-E906D35
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773500
EAN/GTIN:
     4046548012996
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Analogdigital IO-Modul DC 24V 4Ausgdigi Triac PNOZMO1P4SO
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art des Digitalausgangs:
Triac
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
94 mm mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
121 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Triac, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,38*
€ 300,69*
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 302,62*
Frei Haus
ab € 281,68*
€ 305,55*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 297,41*
€ 321,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 349,96*
€ 376,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.