Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f cws 70x20mm m.Zentralsch hfr mit Zentralplatte 504110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger SL-K 1f cws 70x20mm m.Zentralsch hfr mit Zentralplatte
Geräteträger SL-K 1f cws 70x20mm m.Zentralsch hfr mit Zentralplatte
Artikel-Nr.:
     262-E906G33
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     504110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Geräteträger SL-K 1f cws 70x20mm m.Zentralsch hfr mit Zentralplatte 504110
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm mm
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
RAL-Nummer:
1013
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung cremeweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,10*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,11*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,34*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.