Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul lgr 1W A IP44 mt AP 442609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul lgr 1W A IP44 mt AP
Wipptaster-Modul lgr 1W A IP44 mt AP
Artikel-Nr.:
     262-E906G66
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     442609
EAN/GTIN:
     4013984108811
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster ip44
wipptaster
Wipptaster-Modul lgr 1W A IP44 mt AP 442609
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 10,00*
ab € 6,93*
€ 9,95*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 10,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,85*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 12,41*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.