Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f cws H20mm Standard hfr 504100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger SL-K 1f cws H20mm Standard hfr
Geräteträger SL-K 1f cws H20mm Standard hfr
Artikel-Nr.:
     262-E906G70
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     504100
EAN/GTIN:
     4013984120738
Suchbegriffe:
Geräteträger
elso geräteträger
geräteträger
geräteträger leer
Geräteträger SL-K 1f cws H20mm Standard hfr 504100
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
20 mm mm
Montageart Installationsgerät:
Standard
RAL-Nummer:
1013
Tiefe Sockelleistenkanal:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,45*
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,72*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,90*
1 Tag
38
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.