Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand Kst ENYSTAR 270mm RAL7035 unbeh FPVP27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     262-E910C08
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000065
EAN/GTIN:
     4012591104834
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand Kst ENYSTAR 270mm RAL7035 unbeh FPVP27
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
270 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
270 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,88*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,90*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,90*
€ 2,95*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,96*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A083662
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.