Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L216mm Langl 3515mm Hut_3515mm FPTS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L216mm Langl 3515mm Hut_3515mm
Tragschiene ST gvz L216mm Langl 3515mm Hut_3515mm
Artikel-Nr.:
     262-E910C14
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000044
EAN/GTIN:
     4012591104438
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene
Tragschiene ST gvz L216mm Langl 3515mm Hut_3515mm FPTS27
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
216 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 5,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 5,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,53*
€ 5,00*
ab € 3,84*
€ 5,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,75* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
26001223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.