Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DauerBlinklicht LED or System T-Mini UC Ø48mm IP65 24V50Hz sw MWB8621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DauerBlinklicht LED or System T-Mini UC Ø48mm IP65 24V50Hz sw
DauerBlinklicht LED or System T-Mini UC Ø48mm IP65 24V50Hz sw
Artikel-Nr.:
     262-E910H14
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38621
EAN/GTIN:
     4011459386214
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
DauerBlinklicht LED or System T-Mini UC Ø48mm IP65 24V50Hz sw MWB8621
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
48 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
orange
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led blinkleuchte orange, lampenmodul signalsäule, lampenmodul signalsäule ip 65, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,30*
€ 71,07*
€ 5,00*
ab € 55,56*
€ 71,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,23*
€ 73,12*
Frei Haus
ab € 57,24*
€ 73,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,16*
€ 74,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38610
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.