Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DauerBlinklicht LED rt System T-Mini AC Ø48mm IP65 240V50Hz sw MWB8632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DauerBlinklicht LED rt System T-Mini AC Ø48mm IP65 240V50Hz sw
DauerBlinklicht LED rt System T-Mini AC Ø48mm IP65 240V50Hz sw
Artikel-Nr.:
     262-E910H21
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
DauerBlinklicht LED rt System T-Mini AC Ø48mm IP65 240V50Hz sw MWB8632
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
48 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
rot
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led blinkleuchte rot, lampenmodul signalsäule, lampenmodul signalsäule ip 65, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,28*
€ 82,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,37*
€ 82,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,43*
€ 83,93*
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 84,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,24*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.