Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,1W BA15d 24V rt Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt KSZ-LED8662


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinlampe 1,1W BA15d 24V rt Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 1,1W BA15d 24V rt Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-E910H31
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38662
EAN/GTIN:
     4011459386627
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
Kleinlampe 1,1W BA15d 24V rt Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt KSZ-LED8662
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
rot
Farbtemperatur:
0 K
Gesamtlänge:
44 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.1 - 1.1 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
5.5 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennstrom:
45 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,24*
€ 42,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,31*
€ 42,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,06*
€ 43,58*
€ 3,90*
ab € 32,04*
€ 43,66*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,55*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.