| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910H33 Herst.-Nr.: 38665 EAN/GTIN: 4011459386658 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,1W BA15d 24V bl Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt KSZ-LED8665 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm mm | Farbe: | blau | Farbtemperatur: | 0 K | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.1 - 1.1 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 5.5 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennstrom: | 45 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,17* | € 44,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,22* | € 44,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,50* | € 44,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,15* | € 45,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,25* | € 45,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|