Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 1S IP20 Schraub 22,5x61,3x60mm KMA-E08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KMA-E08 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KMA-E08 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E910J24
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110660
EAN/GTIN:
     4250184122937
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 24VAC 1S IP20 Schraub 22,5x61,3x60mm KMA-E08
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
61.3 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 19,59*
€ 22,51*
1
€ 5,00*
ab € 19,31*
€ 25,11*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,96*
€ 26,39*
5 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 20,07*
€ 26,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.