Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul 2W, 24VACDC KRA-S-F10/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-S-F10/21-21 Leistungsrelais Grau
METZ CONNECT KRA-S-F10/21-21 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E910J34
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11070713
EAN/GTIN:
     4250184123101
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Schnittstellenmodul 2W, 24VACDC KRA-S-F10/21-21
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 24 V
Breite:
11.2 mm
Höhe:
88 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,89*
€ 15,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 18,58*
1
€ 5,00*
ab € 13,52*
€ 18,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 19,02*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.